入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | 真鍮 |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口接続 | ペックス圧着 |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | ペックス圧着 |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 73度F |
製造元シリーズ | LFFBV-PEX |
コンセント接続 | ペックス圧着 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | ペックス圧着 |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | スタンダード |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.33 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LFFBV-PEX 3/4 | 3 / 4 " | 73度F | 3 / 4 " | ¥4,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。