定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 ボールバルブ、1 1/4 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi

在庫あり
アイテム:CC2YNT モデル:LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4相互参照:0555301

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,600 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置いいえ
組み立てはい
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボディフィニッシュ真鍮
ボディ材質鉛フリー銅シリコン合金真ちゅう
制御タイプレバーハンドル
入口サイズ1-1 / 4」
インレットタイプイベント
Lead現在ではない
マックス。 温度250度F
製造元シリーズLFFBV-3-プレス-M1
最小温度32度F
コンセントサイズ1-1 / 4」
コンセントタイプイベント
ポートタイプフル
シート素材バージンPTFE
シャフト材質真鍮
ステムタイプボトムロードブローアウトプルーフ
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材バージンPTFE
WOG(PSI)200 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.7

商品の詳細:

ボールバルブ、1 1/4インチインレット、250度Fマックス。 温度、200 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル入口サイズマックス。 温度最小温度コンセントサイズ価格
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi | CC2YNK 0555299 LFFBV-3-プレス-M1 3/43 / 4 "250度F32度F3 / 4 "¥5,810
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1/2 ボールバルブ、1/2 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi | CC2YNP 0555298 LFFBV-3-プレス-M1 1/21 / 2 "250度F32度F1 / 2 "¥4,328
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/2 ボールバルブ、1 1/2 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi | CC2YNR 0555302 LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/21-1 / 2」250度F32度F1-1 / 2」¥17,887
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 ボールバルブ 1 個、入口 1 インチ、250 度F最大値温度、200 Psi | CC2YNU 0555300 LFFBV-3-プレス-M1 11"250度F32度F1"¥7,473
WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 2 ボールバルブ、2 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi | CC2YNV 0555303 LFFBV-3-プレス-M1 22"250度F32度F2"¥30,627

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFFBV-3-PRESS-M1 1 1/4 ボールバルブ、1 1/4 インチ入口、250 度F最大値温度、200 Psi
¥12,600 /単価