WATTS LFEMVII6400SS-115-8 1/2 電動モーターバルブ、115V、1/2 インチ入口、600 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Valve |
作動装置 | 有り |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | 316ステンレススチール |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | ティーハンドル |
電気定格 | 115V |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 150度F |
製造元シリーズ | LFEMVII-6400-SS |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | PTFEデュラフィル |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ボトムロードブローアウトプルーフ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | PTFEデュラフィル |
WOG(PSI) | 600 psi |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | 制御タイプ | シャフト材質 | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | マックス。 温度 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFEMVII6400SS-115-35 1/2 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | NPTF | 150度F | -40度F | ¥396,069 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-35024-40 2 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 2" | - | 150度F | -40度F | ¥629,139 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-24-18 1/2 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 1 / 2 " | NPTF | 150度F | -40度F | ¥347,813 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-115-8 3/4 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | - | 150度F | -40度F | ¥413,266 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-115-35 3/4 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | - | 150度F | -40度F | ¥413,266 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-24-18 3/4 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | - | 150度F | -40度F | ¥353,719 | 見積依頼
|
LFEMVII6400SS-24-40 3/4 | PTFEデュラフィル | ブロンズ | ティーハンドル | 316ステンレススチール | 3 / 4 " | - | 150度F | -40度F | ¥353,719 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。