WATTS LFC500Z-OSY-CFM 8 減圧検出器逆流防止アセンブリ、8 インチ サイズ、鉛フリー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Zパターン |
バイパスサイズ | 3 / 4 " |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | CFM |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
シート素材 | ラバー |
タイプ | キット |
モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
LFC500Z-DOSY-C 3 | 3" | 110度F | ¥1,231,898 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-C 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110度F | ¥1,107,560 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-C 4 | 4" | 110度F | ¥1,447,036 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-C 6 | 6" | 140度F | ¥2,144,444 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-C 8 | 8" | 140度F | ¥3,299,693 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-G 2 1/2 | 2 1 / 2 " | 110度F | ¥1,107,560 | 見積依頼
|
LFC500Z-DOSY-G 4 | 4" | 110度F | ¥1,447,036 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。