WATTS LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2 減圧検出器アセンブリ、フランジジョイント、2 1/2 インチサイズ
アイテム: BZ8UWD
モデル: LF957NRPDA-OSY-GPM 2 1/2相互参照:0124743
¥1,074,978 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | Nパターン |
ボディスタイル | Nパターン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | GPM |
製造元シリーズ | LF957RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | タイプ | 入口接続 | 入口サイズ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF957NRPDA-OSY-CFM 3 | キット | フランジ継手 | 3" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥1,169,372 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 4 | キット | フランジ継手 | 4" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥1,610,668 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 8 | キット | フランジ継手 | 8" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥3,498,610 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-CFM 10 | キット | - | 10 " | - | - | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥4,147,775 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 3 | キット | フランジ継手 | 3" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥1,169,372 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 4 | キット | フランジ継手 | 4" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥1,610,668 | 見積依頼
|
LF957NRPDA-OSY-GPM 6 | キット | フランジ継手 | 6" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | 33度F | ¥2,402,229 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。