WATTS LF709-DNRS 6 ダブルチェックバルブアセンブリ、ノンライジングステムゲートバルブ、6 インチサイズ、鋳鉄
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | LF709 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | ステンレス鋼 |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ノンライジングステムゲートバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF709-DNRS3 | 3" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 3" | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,047,665 | 見積依頼
| |
LF709-NRS4 | 4" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 4" | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,111,871 | 見積依頼
| |
LF709-LF 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 110度F | 12.1バー | 33度F | 2-1 / 2」 | 遮断弁なし | ¥636,313 | 見積依頼
| |
LF709-LF3 | 3" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 3" | 遮断弁なし | ¥698,842 | 見積依頼
| |
LF709-LF4 | 4" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 4" | 遮断弁なし | ¥741,489 | 見積依頼
| |
LF709-LF6 | 6" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 6" | 遮断弁なし | ¥1,223,275 | 見積依頼
| |
LF709-LF8 | 8" | 110度F | 12.1バー | 33度F | 8" | 遮断弁なし | ¥2,605,386 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。