入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チェックバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | 真鍮 |
ディスクの種類 | コニカル |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 38度C |
製造元シリーズ | LF600 |
最小温度 | -20度F |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | PTFE |
ねじの種類 | ftp 拡張子 |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.57 |
モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最小温度 | コンセントサイズ | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF600 2 | 真鍮 | 2" | -20度F | 2" | NPT | ¥45,454 | |
LF600 3/4 | 真鍮 | 3 / 8 " | -20度F | 3 / 4 " | NPT | ¥14,752 | |
LF600 1 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1-1 / 4」 | -20度F | 1-1 / 4」 | ftp 拡張子 | ¥31,728 | |
LF600 1/4 | 鉛フリー鋳造銅シリコン合金 | 1 / 4 " | -20度F | 1 / 4 " | ftp 拡張子 | ¥24,541 | |
LF600 3/8 | 真鍮 | 3 / 8 " | -20度F | 3 / 8 " | NPT | ¥24,541 | |
LF600 1 1/2 | 真鍮 | 1 1 / 2 " | -20度F | 1-1 / 2」 | NPT | ¥38,137 | |
LF600 1/2 | 真鍮 | 1 / 2 " | -20度F | 1 / 2 " | NPT | ¥10,560 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。