入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニオンティー |
終了 | 鉛フリー真鍮 |
入口接続 | プッシュして接続 |
インレットマテリアル | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF4723 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | プッシュして接続 |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
作業温度。 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.3 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。