入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
終了 | 鉛フリー真鍮 |
継手タイプ | カップリング |
入口接続 | プッシュして接続 |
インレットマテリアル | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | 鉛フリー真鍮 |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | LF4715 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | プッシュして接続 |
アウトレット素材 | 鉛フリー真鍮 |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
作業温度。 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
プロダクト | モデル | アウトレット素材 | 終了 | 入口接続 | コンセントサイズ | インレットマテリアル | 入口サイズ | 材料 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF4715-14CP | 鉛フリー真鍮 | 鉛フリー真鍮 | プッシュして接続 | 3 / 4 " | 鉛フリー真鍮 | 3 / 4 " | 鉛フリー真鍮 | 200 PSI | ¥11,682 | ||
3515-18 | ポリスルホン | プラスチック | プッシュして接続 | - | ポリスルホン | 1" | ポリスルホン | 250 PSI | ¥3,437 | ||
W75QD | - | ステンレス鋼 | クイックコネクト | - | - | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | - | ¥61,886 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。