入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LF40L |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 100 psi |
船の重量(kg) | 1.13 |
モデル | ボディ材質 | 放電容量 | 入口サイズ | マックス。 温度 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF40XL 100-210 3/4 | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 100 psi | ¥103,383 | |
LF40XL 75-210 3/4 | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 75 psi | ¥108,891 | |
LF40XL 75-210 1 | 鉛フリー真鍮 | 778000btuh | 1" | 210度F | 1" | 75 psi | ¥171,472 | |
LF40XL-Z2 150-210 3/4 | - | - | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | 150 psi | ¥93,020 | |
LF40XL-8-125-210 3/4 | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 125のプサイ | ¥110,466 | |
LF40XL-8 150210 3/4 | 鉛フリーブロンズ | - | 3 / 4 " | 210度F | 3 / 4 " | 150 psi | ¥111,571 | |
LF40XL7 150-210 1 | 鉛フリーブロンズ | 2134000btuh | 1" | 210度F | 1" | 150 psi | ¥135,044 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。