定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LF140X8 150-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP4FXK 0121459

WATTS LF140X8 150-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力

在庫あり
アイテム: BP4FXK モデル: LF140X8 150-210 3/4相互参照:0121459

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥118,864 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item温度および圧力リリーフバルブ
ボディ材質鉛フリー真鍮
入口サイズ3 / 4 "
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度210度F
製造元シリーズLF140
コンセントサイズ3 / 4 "
コンセントタイプ雌ねじ
圧力範囲75から150へのpsi
リリーフ圧力150 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.92

商品の詳細:

温度および圧力逃し弁、3/4インチサイズ、150Psi逃し弁

製品バリエーション

プロダクトモデルマックス。 温度身長ボディ材質最大 作動圧力コンセントサイズリリーフ圧力サーモスタットプローブの長さ身幅価格
WATTS LF140S3-150-210-1" 温度および圧力リリーフバルブ、入口サイズ 1 インチ、リリーフ圧力 150 Psi | AH2NHJ 29YM16 LF140S3-150-210-1"210度F5.625 "鉛フリーブロンズ-1"150 psi-2.625 "¥128,738
WATTS LF140X9-150-210-1" 温度および圧力リリーフバルブ、入口サイズ 1 インチ、リリーフ圧力 150 Psi | AH2NHK 29YM17 LF140X9-150-210-1"210度F5.5 "鉛フリー銅シリコン合金-1"150 psi-3"¥149,914
WATTS LF140X6 150-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP2VVN 0121453 LF140X6 150-210 3/4210度F-鉛フリー真鍮-3 / 4 "150 psi--¥110,466
WATTS LF140S3 150-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力 | BP4FXD 0121449 LF140S3 150-210 3/4210度F-鉛フリー真鍮-3 / 4 "150 psi--¥101,150
WATTS LF1403S 125-210 3/4 圧力安全リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、1218000 Btu | BP4FXE 161Z85 LF1403S 125-210 3/4210度F-鉛フリー真鍮-3 / 4 "125のプサイ--¥178,653
WATTS LF140S3 125-210 1 圧力安全リリーフバルブ、1 インチ サイズ、125 psi、2610000 Btu | BP4FXF 161Z86 LF140S3 125-210 1210度F-鉛フリーブロンズ94のプサイ1"125のプサイ3"-¥280,466
WATTS LF140X6 125-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、125 Psi リリーフ圧力 | BP4FXG 0121452​​XNUMX LF140X6 125-210 3/4210度F-鉛フリー真鍮-3 / 4 "125のプサイ--¥112,699

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LF140X8 150-210 3/4 温度および圧力リリーフバルブ、3/4 インチサイズ、150 Psi リリーフ圧力
¥118,864 /単価