入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | LF140 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 125のプサイ |
船の重量(kg) | 1.08 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 身長 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | コンセントサイズ | リリーフ圧力 | サーモスタットプローブの長さ | 身幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF140S3-150-210-1" | 210度F | 5.625 " | 鉛フリーブロンズ | - | 1" | 150 psi | - | 2.625 " | ¥128,738 | ||
LF140X9-150-210-1" | 210度F | 5.5 " | 鉛フリー銅シリコン合金 | - | 1" | 150 psi | - | 3" | ¥149,914 | ||
LF140X6 150-210 3/4 | 210度F | - | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 150 psi | - | - | ¥110,466 | ||
LF140S3 150-210 3/4 | 210度F | - | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 150 psi | - | - | ¥101,150 | ||
LF1403S 125-210 3/4 | 210度F | - | 鉛フリー真鍮 | - | 3 / 4 " | 125のプサイ | - | - | ¥178,653 | ||
LF140S3 125-210 1 | 210度F | - | 鉛フリーブロンズ | 94のプサイ | 1" | 125のプサイ | 3" | - | ¥280,466 | ||
LF140X6 125-210 1 | 210度F | - | 鉛フリー真鍮 | - | 1" | 125のプサイ | - | - | ¥260,671 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。