入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー銅合金 |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | 現在ではない |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
製造元シリーズ | LF100XL |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
リリーフ圧力 | 150 psi |
起伏温度 | 180度F |
シャンクの長さ | 1 3 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
プロダクト | モデル | ボディ材質 | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | リリーフ圧力 | 起伏温度 | シャンクの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF100XL-150210 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 210度F | 113のプサイ | LF100XL | 150 psi | 210度F | 1 1 / 8 " | ¥5,565 | ||
LF100XL 175-210 3/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 210度F | - | LF100XL | 175 psi | - | 1 1 / 8 " | ¥6,660 | ||
LFSL100XL-150/210 3/4 | ブロンズ | 210度F | - | LFSL100XL | 150 psi | - | 1 1 / 4 " | ¥13,906 | ||
LF100XL-8 100-210 3/4 | 鉛フリー銅合金 | - | - | LF100XL | 100 psi | - | 1 3 / 16 " | ¥14,171 | ||
LF100XL-8 175-210 3/4 | 鉛フリー銅合金 | - | - | LF100XL | 175 psi | - | 1 3 / 16 " | ¥13,515 | ||
LF100XL 125-210 3/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 210度F | - | LF100XL | 125のプサイ | - | 1 1 / 8 " | ¥7,415 | ||
LF100XL 100-210 3/4 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 210度F | - | LF100XL | 100 psi | - | 1 1 / 8 " | ¥12,988 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。