入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステム |
ボディ材質 | 真鍮 |
マックス。 温度 | 9999度F |
製造元シリーズ | FLTステム |
ロッド径 | 5 / 16 " |
茎の長さ | 12 " |
番手 | 5 / 16-18 |
ねじの種類 | NPT |
船の重量(kg) | 0.13 |
モデル | マックス。 温度 | ロッド径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
KSTEM-13 | 9999度F | 3 / 8 " | - | ¥5,569 | |
KSTEM-11.5 | 9999度F | 5 / 16 " | 1 / 4-20 | ¥5,705 | |
KSTEM-11 | 9999度F | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | ¥4,671 | |
KSTEM-12.5 | 9999度F | 3 / 8 " | 5 / 16-18 | ¥5,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。