入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 換気口 |
ボディ材質 | 真鍮 |
ボディスタイル | 垂直 |
高さ | 3.5 " |
インレット | 1" |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大蒸気圧 | 9999 psi |
マックス。 温度 | 240度F |
最大水圧 | 150のプサイ |
最大 作動圧力 | 150のプサイ |
製造元シリーズ | FV-4 |
プラグ | いいえ |
リリーフ圧力 | 9999 psi |
ストレーナー | いいえ |
温度範囲 | 33〜240度F |
幅(Width) | 569014 " |
船の重量(kg) | 0.3 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 4.45 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481809015 |
プロダクト | モデル | 高さ | インレット | 入口サイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV-4M1-3 / 4 | 3.375 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 1.25 " | ¥8,166 | ||
FV-4M1-1 / 2 | 3 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 568569 " | ¥7,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。