WATTS ETX-60-ASF 1 ボイラー トリムアウト パッケージ、1/2 インチ注入口、3 ガロン容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボイラー組立 |
膀胱材料 | ブチル |
色 | グレー |
直径 | 11 3 / 8 " |
入口接続 | おねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | おねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 220度F |
最大 作動圧力 | 75 PSI |
製造元シリーズ | ETX-ASF |
マウントタイプ | Pipe |
利き手 | 水平/垂直 |
タンク容量 | 3ガロン。 12psiで |
タンクの高さ | 17 3 / 16 " |
タンク材質 | 炭素鋼 |
タンク容量 | 6ガロン。 |
ボリューム容量 | 6ギャル。 |
プロダクト | モデル | 直径 | 製造元シリーズ | 利き手 | タンク材質 | タンク容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET-60-ASF 1 1/4 | 12 3 / 16 " | ETX | 垂直/水平 | 鋼 | - | ¥77,863 | 見積依頼
| |
HPX-C | - | HPX | - | - | - | ¥77,261 | 見積依頼
| |
HPX-30-BD-PRO | - | HPX | - | - | - | ¥95,815 | 見積依頼
| |
HPX-15D | - | HPX | - | - | - | ¥73,548 | 見積依頼
| |
HPX-D | - | HPX | - | - | - | ¥77,261 | 見積依頼
| |
HPX-30-BC-PRO | - | HPX | - | - | - | ¥95,815 | 見積依頼
| |
HPX-15C | - | HPX | - | - | - | ¥73,548 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。