WATTS DBF-03-111-25-M2 12 国内ラグ バタフライ バルブ、7071 インチポンドトルク、12 インチインレット
アイテム: BY6TYZ
Model: DBF-03-111-25-M2 12相互参照:0525259
¥730,279 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バタフライバルブ |
ボディ材質 | ダクタイル鋳鉄 |
制御タイプ | レバーハンドル |
Cv | 8250 gpm |
ディスク素材 | ダクタイル鋳鉄 |
ドライ動作トルク | 7071インチポンド |
入口接続 | 7月 |
入口サイズ | 12 " |
インレットタイプ | 7月 |
Lead | 現在ではない |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 176度F |
最大 作動圧力 | 200 PSI |
製造元シリーズ | DBF-03 |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 7月 |
コンセントサイズ | 12 " |
コンセントタイプ | 7月 |
シート素材 | ブナN |
シャフト材質 | 416ステンレススチール |
バルブデザイン | 7月 |
ウェット動作トルク | 3300インチポンド |
モデル | シート素材 | ボディ材質 | 制御タイプ | シャフト材質 | ウェット動作トルク | ディスク素材 | ドライ動作トルク | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBF-03-121-1G-M2 8 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 416ステンレススチール | 1697インチポンド | アルミニウムブロンズ | 2919インチポンド | 8" | ¥343,447 | 見積依頼
|
DBF-03-121-2G-M2 8 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 416ステンレススチール | 1697インチポンド | アルミニウムブロンズ | 2919インチポンド | 8" | ¥343,447 | 見積依頼
|
DBF-03-131-2G-M2 8 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 316ステンレススチール | 1697インチポンド | ステンレス鋼 | 2919インチポンド | 8" | ¥395,042 | 見積依頼
|
DBF-03-131-1G-M2 8 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | ギアオペレーター | 316ステンレススチール | 1697インチポンド | ステンレス鋼 | 2919インチポンド | 8" | ¥395,042 | 見積依頼
|
DBF-03-111-15-M2 10 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 416ステンレススチール | 2500インチポンド | ダクタイル鋳鉄 | 4857インチポンド | 10 " | ¥408,391 | 見積依頼
|
DBF-03-131-15-M2 10 | EPDM | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 316ステンレススチール | 2500インチポンド | ステンレス鋼 | 4857インチポンド | 10 " | ¥652,500 | 見積依頼
|
DBF-03-121-25-M2 10 | ブナN | ダクタイル鋳鉄 | レバーハンドル | 416ステンレススチール | 2500インチポンド | アルミニウムブロンズ | 4857インチポンド | 10 " | ¥497,460 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。