入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
接続 | 内部 |
フロート径 | 6" |
フロート比重 | 0.127 |
フロート重量 | 1.13オンス |
材料 | 銅 |
最大液体温度 | 200度F |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。