WATTS C12FLT フロート、最大温度 200 度 F
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
アイテム価格 | フロートボール |
ボディ材質 | 銅 |
接続 | 内部 |
フロート径 | 12 " |
フロート比重 | 0.171 |
フロート重量 | 5.98オンス |
材料 | 銅 |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 温度 | 200度F |
製造元シリーズ | FLT-C |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 32.51 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.5 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。