パーカーチューブエンドインサート
形式 | モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8 ティズ .375-SS | 1 / 2 " | 6700のプサイ | 1 / 2 " | ¥2,613 | |
A | 4 ティズ .170-SS | 1 / 4 " | 10,300のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,615 | |
A | 6 ティズ .188-SS | 3 / 8 " | 6600のプサイ | 3 / 8 " | ¥1,625 |
チューブエンドインサート
パーカーのチューブエンドインサートは、チューブやパイプに漏れのない接続を提供し、内部セクションを汚染物質の侵入から保護します。 これらのステンレス鋼インサートは錆や腐食に対して優れた耐性を備え、最大 10300 psi の高圧に耐えることができます。 これらは Parker CPI (シングルフェルール) および A-lok (ツインフェルール) チューブ継手と互換性があり、薄壁金属チューブと厚肉金属チューブの両方に優れたシールを提供します。 1/4、3/8、および 1/2 インチのチューブ サイズで利用可能なこれらのユニットの幅広い製品からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 超硬チップドリルビット
- エアホッチキス
- コルゲートチューブ
- 鋲打銃と銃キット
- 油圧バルブ・マニホールド
- 排気ファン
- 噴霧器とスプレッダー
- クレーンと花綱設備
- 緊急照明
- ルーフィング
- BAND-IT ステンレス鋼バンド
- RITTAL ファン強制エンクロージャヒーター
- HELICOIL 完全な作業ゲージ、UNF、2B
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-28 Un
- SPEARS VALVES PVC MDWドレン廃棄物およびベントフィッティングP601還元ワイ、すべてのハブ
- SPEARS VALVES PVCクリアYストレーナー、真のユニオンねじ山、EPDM
- GRACO インレットストレーナ
- DAYTON ポール・スプリングス