入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チューブエンドインサート |
基本素材 | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
圧縮ねじサイズ | 3 / 8 " |
接続タイプ | CPI(TM) 圧縮 |
マックス。 圧力 | 6600のプサイ |
温度。 範囲 | -425度から1200度F |
管のサイズ | 3 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.22 |
船幅(cm) | 6.83 |
HSコード | 7307290000 |
プロダクト | モデル | 圧縮ねじサイズ | マックス。 圧力 | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ティズ .170-SS | 1 / 4 " | 10,300のプサイ | 1 / 4 " | ¥1,615 | ||
8 ティズ .375-SS | 1 / 2 " | 6700のプサイ | 1 / 2 " | ¥2,613 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。