入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フロートボール |
ボディ材質 | 銅 |
接続 | 内部 |
フロート径 | 10 " |
フロート比重 | 0.146 |
フロート重量 | 4.37オンス |
材料 | 銅 |
最大液体温度 | 200度F |
マックス。 温度 | 200度F |
製造元シリーズ | FLT-C |
形状 | ラウンド |
ねじ付き | 自己、3 / 8-16 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 27.18 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 8481901000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。