入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | いいえ |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | レバーハンドル |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 450度F |
製造元シリーズ | B6000 |
コンセントサイズ | 3 / 8 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ポートタイプ | スタンダード |
シート素材 | デュラフィルとユニシール |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
トルク | 60 |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | ガラス強化PTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.23 |
プロダクト | モデル | トルク | 組み立て | ボール材料 | ボディ材質 | 制御タイプ | 入口サイズ | コンセントサイズ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6000M2-UL-マス2 | 250 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | ブロンズ | レバーハンドル | 2" | 2" | デュラフィルとユニシール | ¥59,938 | ||
B6000M2-UL 1 1/2 | 200 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | キャストブロンズ | レバーハンドル | 1-1 / 2」 | 1-1 / 2」 | デュラフィル | ¥30,821 | ||
B6000M2-UL-マス 3/4 | 90 | いいえ | 真鍮 | キャストブロンズ | レバーハンドル | 3 / 4 " | 3 / 4 " | デュラフィルとユニシール | ¥17,258 | ||
B6000M2-AD 1 | 150 | 有り | 真鍮 | キャストブロンズ | ロックレバーハンドル | 1" | 1" | デュラフィルとユニシール | ¥25,799 | ||
B6000M2-UL 3/4 | 90 | いいえ | 真鍮 | キャストブロンズ | レバーハンドル | 3 / 4 " | 3 / 4 " | デュラフィルとユニシール | ¥14,953 | ||
B6000-UL-マス1/2 | 60 | いいえ | 真鍮 | キャストブロンズ | レバーハンドル | 1 / 2 " | 1 / 2 " | デュラフィル | ¥12,318 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。