WATTS ASM1 2 1/2 エアセパレーター、2 1/2 インチ入口、最大 80 Psi。 プレッシャー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセパレーター |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 275度F |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 275度F |
最大水圧 | 80 psi |
最大 作動圧力 | 80 PSI |
製造元シリーズ | AS |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
温度。 範囲 | 33〜275度F |
温度範囲 | 33〜275度F |
プロダクト | モデル | 入口接続 | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM1 2 | - | 2" | 雌ねじ | 275度F | - | 2" | 雌ねじ | ¥29,671 | 見積依頼
| |
ASM1 3 | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | 275度F | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | ¥72,743 | 見積依頼
| |
ASM1(W / PRESS)1 | - | 1" | イベント | 275度F | - | 1" | イベント | ¥15,636 | ||
ASM1(W / PRESS)1 1/4 | イベント | 1 1 / 4 " | イベント | 275度F | イベント | 1-1 / 4」 | イベント | ¥22,290 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。