入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアセパレーター |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
入口接続 | イベント |
入口サイズ | 1 1 / 4 " |
インレットタイプ | イベント |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 275度F |
マックス。 圧力 | 80のプサイ |
マックス。 温度 | 275度F |
最大水圧 | 80 psi |
最大 作動圧力 | 80 PSI |
製造元シリーズ | AS |
コンセント接続 | イベント |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | イベント |
温度。 範囲 | 33〜275度F |
温度範囲 | 33〜275度F |
船の重量(kg) | 2.07 |
プロダクト | モデル | 入口接続 | 入口サイズ | インレットタイプ | マックス。 温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM1 2 | - | 2" | 雌ねじ | 275度F | - | 2" | 雌ねじ | ¥29,671 | 見積依頼
| |
ASM1 2 1/2 | 雌ねじ | 2 1 / 2 " | 雌ねじ | 275度F | 雌ねじ | 2-1 / 2」 | 雌ねじ | ¥50,452 | 見積依頼
| |
ASM1 3 | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | 275度F | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | ¥72,743 | 見積依頼
| |
ASM1(W / PRESS)1 | - | 1" | イベント | 275度F | - | 1" | イベント | ¥15,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。