WATTS 994RPDA-LF-CFM 8 減圧検出器アセンブリ、フランジジョイント、8 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧検出器アセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | CFM |
製造元シリーズ | 994RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 8" |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
モデル | コンセントタイプ | 入口接続 | 入口サイズ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 2 1/2 | 溝付きジョイント | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 溝付きジョイント | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,248,670 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-GXF-CFM 2 1/2 | フランジ継手 | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 溝付きジョイント | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,166,733 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-GXG-GPM 2 1/2 | 溝付きジョイント | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 溝付きジョイント | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,248,670 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 | 溝付きジョイント | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,166,733 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-GXF-GPM 2 1/2 | フランジ継手 | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 溝付きジョイント | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,166,733 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 | 溝付きジョイント | - | 2-1 / 2」 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,166,733 | 見積依頼
|
994RPDA-OSY-GXG-CFM 3 | 溝付きジョイント | - | 3" | ステムとヨークゲートバルブの外側 | 溝付きジョイント | 110度F | 12.1バー | 33度F | ¥1,386,904 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。