WATTS 994-DOSY 6 減圧ゾーンアセンブリ、フランジジョイント、6 インチサイズ、ステンレス鋼
アイテム: CC7UUX
モデル:994-DOSY 6相互参照:0439415
¥2,101,322 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 6" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 994 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 6" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
プロダクト | モデル | バルブタイプ | 入口接続 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994-NRS 2 1/2 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | フランジ継手 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | アクセサリーへのバルブ | ¥897,933 | 見積依頼
| |
994-OSY 2 1/2 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | フランジ継手 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | キット | ¥959,738 | 見積依頼
| |
994-LF 2 1/2 | 遮断弁なし | スイベルジョイント | 2 1 / 2 " | スイベルジョイント | - | 2-1 / 2」 | - | キット | ¥706,989 | 見積依頼
| |
994-NRS3 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | アクセサリーへのバルブ | ¥1,013,886 | 見積依頼
| |
994-OSY 3 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | キット | ¥1,115,948 | 見積依頼
| |
994-LF3 | 遮断弁なし | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | - | 3" | - | アクセサリーへのバルブ | ¥804,253 | 見積依頼
| |
SR994-OSY-SS 4 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | - | 4" | - | アクセサリーへのバルブ | ¥1,700,034 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。