入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 610g |
デジタル/メカニカル | メカニカル |
卒業 | 0.1g |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 6" |
プラットフォーム素材 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 15.187 " |
計量面幅 | 6" |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | PL |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | アプリケーションモード | 容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | プラットフォーム素材 | 電源ユニット | サブカテゴリ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX10202 | 3 29 / 32 " | 計量、パーセント計量、部品カウント、チェック計量、動物計量、充填、合計、配合、示差計量、密度測定、ピークホールド、成分原価計算、ピペット調整、グロス/ネット/風袋計量 | 10,200g | 15.5 " | 9 7 / 64 " | ステンレス鋼 | ACアダプタ、AC100-240V | - | ¥1,159,349 | ||
1450-SD | 7" | 計量の | 2000g | 9 2 / 5 " | 14 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥77,611 | ||
311-00 | 9" | 計量の | 311g | 18 " | 12 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥73,527 | ||
310-00 | 9" | 計量の | 310g | 18 " | 12 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥83,374 | ||
1119-DO | 11 " | 計量の | 20キロ | 11 " | 34 " | ステンレス鋼 | なし | - | ¥432,926 | ||
2400-11 | 11 " | 計量の | 16キロ | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥336,512 | ||
2400-12 | 11 " | 計量の | 36ポンド | 12 " | 21 " | エポキシ被覆鋼 | なし | - | ¥347,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。