Item | バスケットストレーナー |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | バスケット |
ボルト材質 | 鋳鉄 |
カバータイプ | ボルト締めキャップ |
フランジ素材 | 鋳鉄 |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 97FB-CI |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
プラグ材質 | 鋳鉄 |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
WOG(PSI) | 200 psi |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。