WATTS 957-RPDA-OSY-CFM 10 減圧検出器アセンブリ、溝付きジョイント、10 インチ サイズ、ステンレス鋼
アイテム: BZ7XNG
モデル:957-RPDA-OSY-CFM 10相互参照:0111625
¥3,076,340 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディスタイル | ストレート |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 10 " |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.06バー |
メータータイプ | CFM |
製造元シリーズ | 957RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 10 " |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
957-RPDA-OSY-CFM 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥764,483 | 見積依頼
|
957-RPDA-OSY-CFM 3 | 3" | 3" | ¥848,816 | 見積依頼
|
957-RPDA-OSY-CFM 4 | 4" | 4" | ¥1,108,995 | 見積依頼
|
957-RPDA-OSY-CFM 6 | 6" | 6" | ¥1,597,252 | 見積依頼
|
957-RPDA-OSY-CFM 8 | 8" | 8" | ¥2,631,742 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。