ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | 列をなして |
バイパス弁 | 3 / 4 " |
ディスク素材 | ラバー |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | メカニカルジョイント |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | CFM |
製造元シリーズ | 909RPDA |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | メカニカルジョイント |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブタイプ | 遮断弁なし |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。