WATTS 909-DNRS-S-FDA 4 減圧ゾーンアセンブリ、メカニカルジョイント、4 インチサイズ、鋳鉄
アイテム: CB2RJY
モデル: 909-DNRS-S-FDA 4相互参照:0389424
¥2,517,227 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | メカニカルジョイント |
入口サイズ | 4" |
インレットタイプ | メカニカルジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 909 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | メカニカルジョイント |
コンセントサイズ | 4" |
コンセントタイプ | メカニカルジョイント |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | はい |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ノンライジングステムゲートバルブ |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセントサイズ | タイプ | バルブタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-DNRS-S 4 | 4" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 4" | アクセサリーへのバルブ | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,637,501 | 見積依頼
| |
909-DNRS-S-FDA 2 1/2 | 2-1 / 2」 | 110度F | 12.06バー | 33度F | 2-1 / 2」 | アクセサリーへのバルブ | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,752,737 | 見積依頼
| |
909-DNRS-S-FDA 3 | 3" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 3" | アクセサリーへのバルブ | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥1,983,206 | 見積依頼
| |
909-DNRS-S-FDA 6 | 6" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 6" | アクセサリーへのバルブ | ノンライジングステムゲートバルブ | ¥3,747,568 | 見積依頼
| |
SR909-OSY4 | 4" | 110度F | 175 PSI | 33度F | 4" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥2,582,150 | 見積依頼
| |
SR909-OSY6 | 6" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 6" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥3,753,219 | 見積依頼
| |
SR909-OSY8 | 8" | 110度F | 12.06バー | 33度F | 8" | アクセサリーへのバルブ | ステムとヨークゲートバルブの外側 | ¥6,275,417 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。