ボディ材質 | 鋼 |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | 鋳鋼 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | グラファイト充填ステンレス鋼 |
入口サイズ | 1-1 / 4」 |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 88CSI |
コンセントサイズ | 1-1 / 4」 |
コンセントタイプ | ソケット |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | JAN-32 |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 1480 psi |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。