WATTS 87SI-SW 2 1/2 Y ストレーナ、2 1/2 インチ入口、3/64 スクリーンサイズ、720 Psi 圧力
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Yストレーナー |
ブローダウンアウトレット接続 | 雌ねじ |
ボディ材質 | 鋳造ステンレス鋼 |
ボディパターン | ワイ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | ステンレス鋼 |
カバータイプ | クロージャープラグでタップ |
ガスケット材料 | PTFE |
入口接続 | ソケット |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
製造元シリーズ | 87SI |
コンセント接続 | ソケット |
コンセントサイズ | 1 1 / 4 " |
コンセントタイプ | ソケット |
リテーナーカバータイプ | クロージャープラグでタップ |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 3 / 64 " |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 720 psi |
モデル | 入口接続 | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 画面サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87SI-T1 | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | JAN-32 | ¥202,905 | 見積依頼
|
87SI-T 1 1/2 | 雌ねじ | 1 1 / 2 " | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | JAN-32 | ¥337,902 | 見積依頼
|
87SI-T 1 1/4 | 雌ねじ | 1 1 / 4 " | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | JAN-32 | ¥245,109 | |
87SI-T2 | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | JAN-32 | ¥433,034 | 見積依頼
|
87SI-T 2 1/2 | 雌ねじ | 2 1 / 2 " | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 1 / 4 " | 雌ねじ | 3 / 64 " | ¥701,375 | 見積依頼
|
87SI-T3 | 雌ねじ | 3" | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 1 / 4 " | 雌ねじ | 3 / 64 " | ¥1,105,816 | 見積依頼
|
87SI-SW1 | ソケット | 1" | ソケット | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | JAN-32 | ¥202,905 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。