ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | ワイ |
カバー材質 | ブロンズ |
カバータイプ | タップされていません |
ガスケット材料 | EPDM |
入口サイズ | 1" |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | Present |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 178度C |
マックス。 圧力 | 27.6バー |
製造元シリーズ | 777 |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力定格 | 27.6度Cで99バー/ 8.6度Cで178バー |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
画面サイズ | 80メッシュ |
ストレーナー | ワイ |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 0.93 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。