WATTS 774-OSY-GXG 2 1/2 ダブルチェックバルブアセンブリ、2 1/2 インチサイズ、ステンレス鋼
アイテム: CC7UVF
モデル:774-OSY-GXG 2 1/2相互参照:0439500
¥731,901 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | 溝付きジョイント |
入口サイズ | 2 1 / 2 " |
インレットタイプ | 溝付きジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 774 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | 溝付きジョイント |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 溝付きジョイント |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ステムとヨークゲートバルブの外側 |
モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
774-LF12 | 12 " | フランジ継手 | 12 " | - | 遮断弁なし | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | ¥3,396,708 | 見積依頼
|
774-DNRS 2 1/2 | 2-1 / 2」 | - | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥733,584 | 見積依頼
|
774-DNRS3 | 3" | - | 3" | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥805,694 | 見積依頼
|
774-DNRS4 | 4" | - | 4" | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥843,546 | 見積依頼
|
774-DNRS6 | 6" | - | 6" | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥1,354,322 | 見積依頼
|
774-DNRS8 | 8" | - | 8" | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥2,714,917 | 見積依頼
|
774-DNRS10 | 10 " | - | 10 " | フランジ継手 | ノンライジングステムゲートバルブ | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥3,612,969 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。