WATTS 757-NRS 3 ダブルチェックバルブアセンブリ、ノンライジングステムゲートバルブ、3 インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルチェックバルブアセンブリ |
逆流防止タイプ | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | ステンレス鋼 |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | 列をなして |
ボディスタイル | 列をなして |
ディスク素材 | シリコーン |
フィッティング | いいえ |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
マックス。 温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 757 |
最小温度 | 33度F |
操作 | 連続的な |
コンセント接続 | フランジ継手 |
コンセントサイズ | 3" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シート素材 | エンジニアリングプラスチック |
ストレーナー | いいえ |
タイプ | キット |
バルブタイプ | ノンライジングステムゲートバルブ |
プロダクト | モデル | マックス。 圧力 | ボディ材質 | ボディパターン | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 757 OSY | 140のプサイ | 鋳鉄 | - | 140度F | - | - | - | - | ¥809,474 | ||
4 757 OSY | 140のプサイ | 鋳鉄 | - | 140度F | - | - | - | - | ¥736,197 | ||
757 OSY6 | 175のプサイ | ステンレス鋼 | - | 140度F | 12.1バー | 33度F | - | 6" | ¥1,117,424 | ||
757 OSY8 | 175のプサイ | ステンレス鋼 | - | 140度F | 12.1バー | 33度F | - | 8" | ¥2,154,337 | ||
757-DOSY 6 | - | ステンレス鋼 | ストレート | 140度F | 175 PSI | 33度F | フランジ継手 | 6" | ¥934,078 | 見積依頼
| |
757-OSYXPIV 3 | - | ステンレス鋼 | ストレート | 140度F | 175 PSI | 33度F | フランジ継手 | 3" | ¥648,053 | 見積依頼
| |
757-OSYXPIV 4 | - | ステンレス鋼 | ストレート | 140度F | 175 PSI | 33度F | フランジ継手 | 4" | ¥706,747 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。