WATTS 709-QT-S 2 1/2 ダブルチェックバルブアセンブリ、クォーターターンボールバルブ、2 1/2 インチサイズ、鋳鉄
アイテム:BZ6NED
モデル: 709-QT-S 2 1/2相互参照:0387031
¥1,354,080 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ダブルチェックバルブアセンブリ |
ボディフィニッシュ | エポキシコーティング |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
フィッティング | いいえ |
入口サイズ | 2-1 / 2」 |
インレットタイプ | メカニカルジョイント |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 12.1バー |
メータータイプ | メーターなし |
製造元シリーズ | 709 |
最小温度 | 33度F |
コンセントサイズ | 2-1 / 2」 |
コンセントタイプ | メカニカルジョイント |
シート素材 | ブロンズ |
ストレーナー | はい |
タイプ | キット |
バルブタイプ | クォーターターンボールバルブ |
プロダクト | モデル | コンセントサイズ | 入口接続 | 入口サイズ | コンセントタイプ | バルブタイプ | インレットタイプ | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-NRS4 | - | メカニカルジョイント | 4" | - | - | - | 110度F | 175 PSI | ¥984,415 | 見積依頼
| |
709-LF3 | - | メカニカルジョイント | 3" | - | - | - | 110度F | 175 PSI | ¥661,949 | 見積依頼
| |
SR709-OSY 2 1/2 | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | 2 1 / 2 " | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | ¥1,025,144 | 見積依頼
| |
SR709-OSY3 | 3" | フランジ継手 | 3" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | ¥1,125,049 | 見積依頼
| |
SR709-OSY6 | 6" | - | 6" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥1,970,510 | 見積依頼
| |
SR709-OSY4 | 4" | フランジ継手 | 4" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 175 PSI | ¥1,194,046 | 見積依頼
| |
SR709-OSY8 | 8" | - | 8" | フランジ継手 | ステムとヨークゲートバルブの外側 | フランジ継手 | 110度F | 12.1バー | ¥4,196,949 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。