ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | ストレート |
ディスク素材 | 真鍮 |
ディスクの種類 | コニカル |
入口サイズ | 1-1 / 2」 |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 38度C |
製造元シリーズ | 600 |
最小温度 | -20度F |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
シート素材 | PTFE |
ねじの種類 | NPT |
WOG(PSI) | 400 psi |
船の重量(kg) | 1.39 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。