アイテム価格 | ガードレール |
投影に追加 | 1 1 / 8 " |
色 | 青 |
高さ | 8.5 " |
含まれています | 1 |
長さ | 1.125 " |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 1 / 2 " |
取り付け穴の数 | 1 |
全体の高さ | 8.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.13 " |
全幅 | 11.13 " |
タイプ | 括弧 |
UPC | 691215077101 |
幅(Width) | 11.125 " |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。