WATTS 408-OSY-RWI 12 OSY 弾性ウェッジ ゲート バルブ、12 インチ入口、最大 250 Psi。 プレッシャー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | ストレート |
制御タイプ | ハンドル |
入口サイズ | 12 " |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | 408-OSY-RW |
コンセントサイズ | 12 " |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シャフト材質 | ブロンズ |
バルブデザイン | OSY |
船の重量(kg) | 383.88 |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
408-OSY-RW 2 1/2 | クロスハンドホイール | 2-1 / 2」 | 2-1 / 2」 | ¥164,417 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 3 | クロスハンドホイール | 3" | 3" | ¥179,948 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 4 | クロスハンドホイール | 4" | 4" | ¥224,352 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 6 | クロスハンドホイール | 6" | 6" | ¥357,149 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 10 | クロスハンドホイール | 10 " | 10 " | ¥937,825 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 8 | クロスハンドホイール | 8" | 8" | ¥591,399 | 見積依頼
| |
408-OSY-RW 12 | クロスハンドホイール | 12 " | 12 " | ¥1,194,624 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。