WATTS 405-RW 8 弾力性ウェッジ ゲート バルブ、8 インチ入口、最大 200 Psi。 プレッシャー
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鋳鉄 |
ボディスタイル | ストレート |
ボンネットスタイル | フランジ付き |
制御タイプ | クロスハンドホイール |
入口サイズ | 8" |
インレットタイプ | フランジ継手 |
Lead | 現在ではない |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
マックス。 温度 | 140度F |
製造元シリーズ | 405-NRS-RW |
コンセントサイズ | 8" |
コンセントタイプ | フランジ継手 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | 上昇なし |
バルブデザイン | NRS |
WOG(PSI) | 200 psi |
プロダクト | モデル | 制御タイプ | 入口サイズ | マックス。 温度 | 製造元シリーズ | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-NRS-RW 2 1/2 | ハンドル | 2-1 / 2」 | 140度F | 406-NRS-RW | - | 2-1 / 2」 | フランジ継手 | ¥164,828 | ||
406-NRS-RW 6 | ハンドル | 6" | 140度F | - | フランジ継手 | - | - | ¥338,453 | 見積依頼
| |
406-NRS-RW 8 | ハンドル | 8" | 140度F | 406-NRS-RW | フランジ継手 | 8" | フランジ継手 | ¥533,109 | ||
405NRS FLGXGRV 2 1/2 | ハンドル | 2 1 / 2 " | 140度F | 405-NRS-RW | 溝付きジョイント | 2-1 / 2」 | 溝付きジョイント | ¥233,702 | 見積依頼
| |
405NRS FLGXGRV3 | ハンドル | 3" | 140度F | 405-NRS-RW | 溝付きジョイント | 3" | 溝付きジョイント | ¥247,033 | 見積依頼
| |
405NRS FLGXGRV4 | ハンドル | 4" | 140度F | 405-NRS-RW | 溝付きジョイント | 4" | 溝付きジョイント | ¥306,833 | 見積依頼
| |
405-RW2 | クロスハンドホイール | 2" | 140度F | 405-NRS-RW | - | 2" | フランジ継手 | ¥79,186 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。