WATTS 4000SS-F-OSY 3 逆流防止装置アセンブリ、遮断バルブ、3 インチサイズ、ステンレス鋼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
逆流防止タイプ | 減圧ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ステンレス鋼 |
ボディパターン | ストレート |
ディスク素材 | ラバー |
入口接続 | フランジ継手 |
入口サイズ | 3" |
マックス。 温度 | 110度F |
最大 作動圧力 | 175 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | フランジ継手 |
タイプ | キット |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4000SS-F-LG3 | 3" | ¥609,722 | 見積依頼
| |
4000SS-F-NRS 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥769,277 | 見積依頼
| |
4000SS-F-LG 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥541,201 | 見積依頼
| |
4000SS-F-OSY 2 1/2 | 2 1 / 2 " | ¥824,860 | 見積依頼
| |
4000SS-F-LG4 | 4" | ¥952,792 | 見積依頼
| |
4000SS-F-OSY4 | 4" | ¥1,153,317 | 見積依頼
| |
4000SS-F-NRS3 | 3" | ¥873,735 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。