入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 積み重ね可能なエルボー、90度 |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | ポリスルホン |
色 | ホワイト |
接続タイプ | チューブ×ステム |
マックス。 圧力 | 250のプサイ |
ステムOD | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 180度F |
管のサイズ | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ステムOD | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
3518B-14 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ¥2,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。