入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安全リリーフバルブ |
ボディ材質 | 鉄 |
ところで | 1,886,000 |
ディスク素材 | シリコーン |
工場設定圧力 | 75のプサイ |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FNPT |
コンセントサイズ | 1" |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 5.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
圧力範囲 | 30から75へのpsi |
シート素材 | ブロンズ |
スプリング素材 | ステンレス鋼 |
温度。 範囲 | 0度から250度F |
テストレバー | 有り |
UPC | 098268817447 |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ところで | ディスク素材 | シート素材 | スプリング素材 | 工場設定圧力 | 入口サイズ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 / 4 740-050 | 3" | 1,352,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 3 / 4 " | 1" | ¥40,576 | |
1 740-050 | 3.5 " | 1,899,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1" | 1.25 " | ¥73,083 | |
1 740-075 | 3.5 " | 2,649,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 75のプサイ | 1" | 1.25 " | ¥69,606 | |
1 1/4 740-050 | 4.625 " | 3,075,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | ¥114,669 | |
1 1/4 740-075 | 4.625 " | 4,285,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 75のプサイ | 1.25 " | 1.5 " | ¥114,826 | |
1 1/2 740-050 | 5.25 " | 4,237,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 50のプサイ | 1.5 " | 2" | ¥162,679 | |
1 1/2 740-075 | 5.25 " | 5,909,000 | シリコーン | ブロンズ | ステンレス鋼 | 75のプサイ | 1.5 " | 2" | ¥158,070 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。