入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Union |
終了 | ポリプロピレン |
継手タイプ | Union |
インレットマテリアル | ポリプロピレン |
入口サイズ | 3 / 8 " |
インレットタイプ | クイックコネクト |
Lead | 現在ではない |
材料 | ポリプロピレン |
最大 作動圧力 | 10.3バー |
製造元シリーズ | 1015RB |
最小温度 | 33度F |
アウトレット素材 | ポリプロピレン |
コンセントサイズ | 1 / 4 " |
コンセントタイプ | クイックコネクト |
外径 | 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | コンセントサイズ | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1015RB-0806 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 1" | ¥7,357 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。