入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 温度および圧力リリーフバルブ |
ボディ材質 | 真鍮 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | おねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 温度 | 210度F |
製造元シリーズ | 100XL |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力範囲 | 75から150へのpsi |
リリーフ圧力 | 150 psi |
シャンクの長さ | 1.1875 " |
船の重量(kg) | 0.31 |
プロダクト | モデル | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | リリーフ圧力 | シャンクの長さ | サーモスタットプローブの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100XL-BP-150210 | 210度F | 150のプサイ | 150 psi | 1 1 / 8 " | 3" | ¥6,494 | ||
L100XLM7-3-125210 3/4 | 210度F | - | 125のプサイ | 2 1 / 8 " | - | ¥10,822 | ||
DP100XL-TT-150210 | 210度F | 150のプサイ | 150 psi | 1 1 / 8 " | 3" | ¥25,585 | ||
100XL-100180-Z11 | 180度F | 113のプサイ | 150 psi | 1 1 / 8 " | 3" | ¥9,445 | ||
LLL100XL-2M7-150210 3/4 | 210度F | - | 150 psi | - | - | ¥8,200 | ||
100XL-175-210 | 210度F | 175 PSI | 175 psi | 1 1 / 8 " | 3" | ¥5,174 | ||
100XL-8-175210 | 210度F | 175 PSI | 175 psi | 1 1 / 8 " | 8" | ¥12,134 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。