入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続 | IPS |
長さ | 16.75 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
UPC | 098268524475 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 4.94 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8481309000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | ボディパターン | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
009M2QTS-3 / 4 " | 14.25 " | ブロンズ | - | 180度F | - | - | - | - | ¥94,575 | ||
009-M1-QTS | 20.5 " | ブロンズ | - | 180度F | - | - | - | - | ¥107,554 | ||
009M2-QT HC2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥340,918 | 見積依頼
| |
009-LF1/2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥73,786 | 見積依頼
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145,064 | 見積依頼
| |
009-QT1/4 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥54,542 | 見積依頼
| |
009-PC-QT 1/2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥111,044 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。