WATTS 009-M1-QTS 減圧ゾーン逆流防止装置
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
アイテム価格 | 縮小プレス。 ゾーンアセンブリ |
ボディ材質 | ブロンズ |
接続 | NPT |
長さ | 20.5 " |
マックス。 圧力 | 175のプサイ |
マックス。 温度 | 180度F |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 33度から180度F |
UPC | 098268266269 |
幅(Width) | 6.25 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 43.94 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | ボディ材質 | ボディパターン | マックス。 温度 | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LF 009M2QT1 " | 16.75 " | 鉛フリー真鍮 | - | 180度F | - | - | - | - | ¥121,847 | ||
009M2QTS-3 / 4 " | 14.25 " | ブロンズ | - | 180度F | - | - | - | - | ¥94,575 | ||
009M2-QT HC2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥340,918 | 見積依頼
| |
009-LF1/2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥73,786 | 見積依頼
| |
009-QT-SC 1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥145,064 | 見積依頼
| |
009-QT1/4 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥54,542 | 見積依頼
| |
009-PC-QT 1/2 | - | ブロンズ | - | 180度F | 12.1バー | 9 | 33度F | - | ¥111,044 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。