定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 1 / 8LF-NPT-TCテストコック1/8使用中逆流防止| AG6RHL 46A955

WATTS 1/8 LF-NPT-TC テストコック 1/8 逆流防止付使用中

在庫あり
アイテム:AG6RHL モデル:1/8 LF-NPT-TC相互参照:46A955

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,366 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格テストコック
接続タイプNPT
材料ブロンズ
サイズ1 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.7
船幅(cm)10.16
HSコード8481801085

製品バリエーション

プロダクトモデル接続タイプアイテム価格長さ材料マックス。 圧力サイズ幅(Width)価格
WATTS 909AGCエアギャップ3/4から1インチNptシリーズ909での使用| AB2BGE 1KYA3 909AGCNPTエアギャップ4.875 "鋳鉄140のプサイ3/4 "から1"3.25 "¥29,822
WATTS 4 909 AGKエアギャップ4〜6インチNptシリーズ909での使用| AB2BHE 1KYE4 4 909 AGKNPTエアギャップ9.625 "鋳鉄140のプサイ"4へ" 66.38 "¥92,609
WATTS 909AGAエアギャップシリーズ1で4 / 1〜2 / 909インチ使用| AB2BHH 1KYE8 909 AGANPTエアギャップ3.125 "鋳鉄140のプサイ1/4 "から1/2"2.38 "¥25,157
WATTS 909AGFエアギャップ1-1 / 4〜3インチシリーズ909で使用| AB2BHK 1KYF1 909AGFNPTエアギャップ6.75 "鋳鉄140のプサイ1-1 / 4 "から3"4.38 "¥50,245
WATTS957-AGエアギャップ2-1 / 2〜10インチシリーズ957での使用| AB3BFL 1RCX9 / 111764 957-AGNPTエアギャップ10.187 "鋳鉄140のプサイ2-1 / 2 "から10"7.5 "¥74,045
WATTS 909 AGK 4-6 8-10M1エアギャップ3インチNptシリーズ909での使用| AE7WDN 6AUX0 909 AGK 4-6 8-10 M1NPTエアギャップ9.625 "鋳鉄175のプサイ3"6.38 "¥115,476
WATTS 909 AGM 8-10エアギャップ909インチNptシリーズ4での使用| AE909WDP 7AUX6 909 年次総会 8-10 909NPTエアギャップ11.25 "鋳鉄175のプサイ4 mm7.38 "¥142,600

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 1/8 LF-NPT-TC テストコック 1/8 逆流防止付使用中
¥13,366 /単価